金具付キャスター

金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80内容量1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375027EA986PN-88
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする