金具付キャスター

金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。

仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375079EA986PN-206
オープン
6,470
7,117(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする