自在ほうき

自在ほうき - エスコ

ファッションフロアや木の床など。ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。スペアの交換も簡単です。

材質毛先:馬毛・アレンファイバー、柄:天然木、ジョイント部:鉄質量(g)460サイズ(mm)穂先幅:300 毛丈:30 全長:1310内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376147EA928AD-55A
オープン
4,020
4,422(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする