曜日別特売

養生テープ(弱粘着)

養生テープ(弱粘着) - エスコ養生テープ(弱粘着) - エスコ

養生用。糊残りが少なく、きれいにはがすことができます。

材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15ナチュラル長さ(m)25芯径(mm)内芯:76(3”)主な用途養生用粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)53.6特性弱粘着内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375700EA944ML-151
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする