カベ補修材(屋外用)

カベ補修材(屋外用) - エスコ

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。

用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)内容量1本
注意
※幅または深さが3mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にヒビ割れ凹みが目立ちます。3mm以上の充てんは作業を繰り返し行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375910EA934AE-18
オープン
650
715(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする