曜日別特売

連結金具(ロッカー・キャビネット用)

連結金具(ロッカー・キャビネット用) - エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用) - エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用) - エスコ

EA979D-156、-157(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定可能。

材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)31サイズ(mm)40×40×12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376445EA979D-158
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする