エスコ
親指用 指サック
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途
親指用
材質
ポリエステル(PUコーティング)
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
高さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70373444
EA354EH-61B
1袋(10個)
S
36
52
オープン
¥
3,000
¥3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70373460
EA354EH-62B
1袋(10個)
M
39
54
オープン
¥
3,000
¥3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70373469
EA354EH-63B
1袋(10個)
L
42
56
オープン
¥
3,000
¥3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70373478
EA354EH-64B
1袋(10個)
LL
45
58
オープン
¥
3,000
¥3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70373487
EA354EH-65B
1袋(1個)
3L
48
60
オープン
¥
3,000
¥3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください