エスコ
57g リペアースティック(水中硬化)
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途
多目的用
材質
エポキシ樹脂、ミネラル入り
色
白
使用温度範囲(℃)
10~40
内容量(g)
57
耐熱温度(℃)
範囲:-25~120(一時的:150)
可使時間(分)
4
硬化時間(分)
60(触手:15)
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物
せん断強度(N)
20℃、7日後:6.5N/(mm
2
)
耐圧強度(N/mm
2
)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374144
EA934WA-10B
オープン
¥
3,700
¥4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください