エスコ
衣類スチーマー
仕様
アイロン面:57cm
2
質量(g)
950
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
穴数
スチーム:7
サイズ(mm)
115×145×280(H)
処理量
スチーム量:平均約16(g/分)
連続動作時間
スチーム噴射:約9分
スチーム方式
連続大量スチーム
注水量(mL)
160
立ち上がり時間(s)
約30
内容量
1台
注意
※衣類から1cm離してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372970
EA763AN-54A
オープン
¥
10,380
¥11,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください