エスコ
蜂防護手袋
立体縫製で操作性に優れています。甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。手首をカバーするセミロングタイプです。マジックテープ止。
材質
甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
厚さ(mm)
甲側:2、平側:0.8
色
ホワイト
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372787
EA355KW-1
中指:92
掌周り:220
252
M
91
オープン
取扱い終了
返品不可
70372796
EA355KW-2
中指:95
掌周り:230
260
L
95
オープン
取扱い終了
返品不可
70372805
EA355KW-3
中指:98
掌周り:240
268
LL
102
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください