曜日別特売

衣類乾燥機

衣類乾燥機 - エスコ

ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。

質量(kg)26消費電力(W)1180(強)、710(弱)電源100V(50/60Hz)方式発熱:自己温度制御発熱体機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン乾燥質量(kg)6サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)省エネ機能待機時消費電力ゼロ乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372988EA763YA-11A
オープン
107,000
117,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする