エスコ
5本指ステンレス手袋
左右兼用。肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.1
内容量
1枚(1双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70373146
EA354SE-24A
中指:90
掌周り:290
260
XL
オープン
¥
15,300
¥16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
70373128
EA354SE-22A
中指:80
掌周り:260
230
M
オープン
取扱い終了
返品不可
70373137
EA354SE-23A
中指:90
掌周り:270
245
L
¥15,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください