曜日別特売

60kg サクションリフターセット

60kg サクションリフターセット - エスコ60kg サクションリフターセット - エスコ60kg サクションリフターセット - エスコ60kg サクションリフターセット - エスコ60kg サクションリフターセット - エスコ60kg サクションリフターセット - エスコ

発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4内容量1セット(2個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375614EA950AC-60C
オープン
31,900
35,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする