エスコ
クッションガード(D型)
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
形状
D型
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
外幅(mm)
21×14
内幅(mm)
14×9
内容量
1個(5個)
注意
※画像はEA983FK-131です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374327
EA983FK-132
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください