薄手ケブラー手袋

薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ薄手ケブラー手袋 - エスコ

EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。

材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性耐切創性3/B内容量1パック(10双)
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373374EA354KA-6B中指:65掌周り:180220本体:イエロー 裾:ホワイトS
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70373390EA354KA-7B中指:80掌周り:180230本体:イエロー 裾:オレンジM
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70373399EA354KA-8B中指:80掌周り:190230本体:イエロー 裾:イエローL
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする