オフセット砥石(アルミ用)

オフセット砥石(アルミ用) - エスコオフセット砥石(アルミ用) - エスコオフセット砥石(アルミ用) - エスコオフセット砥石(アルミ用) - エスコオフセット砥石(アルミ用) - エスコ

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。

用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし粒度#36厚さ(mm)6被削材対応:アルミなどの非鉄金属最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15内容量1枚(5枚)
注意
※使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373155EA809YC-33610015613750
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする