曜日別特売

オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)

オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久) - エスコ

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。

用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15内容量1枚(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373180EA809YF-136
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする