エスコ
オフセット砥石
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途
一般鋼のビード取り、バリ取り
粒度
#30
厚さ(mm)
6
被削材
対応:一般鋼
硬度
P
砥粒
A
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1枚(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70373164
EA809YC-530
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください