曜日別特売

軸付フラップホイール

軸付フラップホイール - エスコ軸付フラップホイール - エスコ軸付フラップホイール - エスコ軸付フラップホイール - エスコ

サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。

軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
粒度
最大回転数(min-1[r.p.m])
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373085EA818E-171A28.63.245.2#80350004.8
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
70373110EA818E-173A28.63.240.5#80350009.5
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする