マリーナ桟橋用レールマウントアイプレート

マリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリンマリーナ桟橋用レールマウントアイプレート - インターコムマリン

マリーナ桟橋のレールマウントに設置が可能なアイプレート。ロープで固定する際、フェンダーを水面より少し上げたところで固定すれば貝や海藻の付着が無くなりフェンダーの寿命が著しく延び、掃除などのお手入れも簡単になります。

材質ステンレス長さ(mm)100幅(mm)31寸法(mm)レール取付:19~30のレール内径(Φmm)アイ:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382614-
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする