曜日別特売

クランプオン スピニングロッドホルダー ライト

クランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライト - トップウォーター
(1件のレビュー)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。
クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。

長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382770-Mパイプクランプ:23~25
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70382779-Sパイプクランプ:19~23
2,700
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70382770
2025-07-20
用途: 船のロッドホルダー
I.M WORKSサービス業

抜き差ししやすく使いやすかった!値段も安くて見た目も良くて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする