雑草対策防草シート

雑草対策防草シート - クオリアトレーディング雑草対策防草シート - クオリアトレーディング雑草対策防草シート - クオリアトレーディング雑草対策防草シート - クオリアトレーディング雑草対策防草シート - クオリアトレーディング雑草対策防草シート - クオリアトレーディング

土を傷めず防草対策を発揮!庭の雑草対策に

用途草花の保温に。透水性があり泥はね防止に。菜園通路や畑のウネの防草・ぬかるみ防止に。ガレージの防草に。ハサミなどでお好みの大きさにカットできます。ペグは留め具の穴に通してハンマー等で打ち込んで固定してください。付属品留め具6個、ペグ6個材質本体/ポリプロピレン、ペグ/スチール、留め具PP長さ(m)10使用目的防草幅(m)1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372270QT-562
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする