BUFFALO(バッファロー)
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
ツメのおれないCat5e対応LANケーブル
シールドタイプ
色
ブルー
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:単線
コネクタ形状
RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲
温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタ
あり
結線方式
4対STPストレートケーブル
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
100
爪折れ防止
○
内容量
1式
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70389045
BL5ETSTP10BL
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389054
BL5ETSTP30BL
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389070
BL5ETSTP50BL
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389079
BL5ETSTP100BL
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389088
BL5ETSTP150BL
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389097
BL5ETSTP200BL
20
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389106
BL5ETSTP300BL
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389115
BL5ETSTP500BL
50
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません