ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム

ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム - BUFFALO(バッファロー)

ツメのおれないCat7対応LANケーブル
スリムケーブル

ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止内容量1式
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389858BL7TS10BL1
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389876BL7TS20BL2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389894BL7TS30BL3
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389919BL7TS50BL5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389937BL7TS100BL10
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389955BL7TS05BL0.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする