ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか

ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)

ツメのおれないCat5e対応LANケーブル
やわらかいケーブル

規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)3.6爪折れ防止内容量1式
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389596BL5ETNY10BLブルー1
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389605BL5ETNY20BLブルー2
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389614BL5ETNY20BKブラック2
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389630BL5ETNY20LGライトグレー2
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389639BL5ETNY30BLブルー3
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389648BL5ETNY30BKブラック3
オープン
609
670(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
70389657BL5ETNY30LGライトグレー3
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389666BL5ETNY50BLブルー5
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389675BL5ETNY50BKブラック5
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389684BL5ETNY50LGライトグレー5
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389700BL5ETNY100BLブルー10
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389709BL5ETNY150BLブルー15
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする