BUFFALO(バッファロー)
ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター
ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル
小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適
取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
色
ブルー
規格
カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状
RJ-45コネクター(小型コネクター)
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲
温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタ
あり
結線方式
4対UTPストレートケーブル
通信速度
10Gbps
グリーン購入法
適合
伝送帯域(MHz)
500
ケーブル太さ(mm)
3
爪折れ防止
○
内容量
1式
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388896
BL6ATSM10BL
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388905
BL6ATSM20BL
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388914
BL6ATSM30BL
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388930
BL6ATSM50BL
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388939
BL6ATSM70BL
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388948
BL6ATSM100BL
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388957
BL6ATSM150BL
15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388966
BL6ATSM200BL
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388975
BL6ATSM05BL
0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70388984
BL6ATSM15BL
1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません