曜日別特売

ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

ツメ折れないCat5e LANケーブル STP - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STP - BUFFALO(バッファロー)

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
シールドタイプ

ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389124BL5ETSTP1000BL100
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389140BL5ETSTP3000BL300
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする