BLUETTI(ブルーティ)
拡張バッテリー B210P(AC240P用)
AC240P用拡張バッテリー
B210PをAC240Pに最大4台接続可能(最大容量:10,443Wh)
セット内容
バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
幅(mm)
416.6
高さ(mm)
269.5
奥行(mm)
282.4
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392570
B210P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください