曜日別特売

収納式 電動リクライニングベッド

収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)収納式 電動リクライニングベッド - ATEX(アテックス)

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。
寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。
また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。

付属品マットレス、ヘッドボード、グリップサイズシングルタイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた)種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド電源(V)AC100(50/60Hz)使用荷重(kg)90以下キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625保証期間1年
注意
※個人宅配送不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
リクライニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70388275AX-BE7211台(43kg)601モーター・背もたれ長さ78cm
49,800
49,000
非課税商品
49,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70388284AX-BE7221台(44kg)1202モーター・背もたれ長さ78cm
69,800
69,000
非課税商品
69,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする