曜日別特売

スタイリッシュブローボトル

スタイリッシュブローボトル - スケータースタイリッシュブローボトル - スケータースタイリッシュブローボトル - スケーター

軽くてスタイリッシュなブローボトル★フタを開けてすぐ飲めるダイレクトタイプ。水漏れしにくいネジ式フタ。中身が見えるクリアボディ。飲み口フタにスリットが入っているので、本体にフルーツや野菜を入れてフレーバーウォーターも楽しめます♪

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、フタ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、飲み口フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:シリコーン寸法(mm)約 70×高さ200容量(mL)500耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)マイナス20内容量1個(120g)
注意
※70度以上のお湯は入れないで下さい。変形する恐れがあります。
※保冷・保温機能はありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380119PTY5シースルーブルー
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380110PTY5シースルーレモン
1,300
取扱い終了
返品不可
70380128PTY5シースルーラベンダー
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする