スマートミストハイパードロップ詰替

スマートミストハイパードロップ詰替 - シーシーアイ
(1件のレビュー)

ハイパードロップの詰替。高撥水/高ツヤ/高耐久の3つの機能で愛車を守ります。スマートミスト史上最強の撥水性能。しっとりとした深みのある艶と強靭なコーテイング被膜が長時間効果が持続します。全塗装色対応。コーテイング施工車/新車にも使用可能です。

用途車の洗車付属品マイクロファイバークロス2枚成分ガラス系ポリマー/アルコール幅(mm)125高さ(mm)235奥行(mm)70内容量(mL)500危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚内容量1個
注意
※ガラス/タイヤ/内装には使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703922291000923
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70392229
2024-06-12
用途: 車の簡易コーティング
サービス業

以前使っていたスマートミストより濃度が濃いように感じます。
ツヤ、撥水性はやや良い様に感じますが、激撥水かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする