スマートミストハイパードロップ詰替

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70392229 品番1000923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパードロップの詰替。高撥水/高ツヤ/高耐久の3つの機能で愛車を守ります。スマートミスト史上最強の撥水性能。しっとりとした深みのある艶と強靭なコーテイング被膜が長時間効果が持続します。全塗装色対応。コーテイング施工車/新車にも使用可能です。

用途車の洗車 付属品マイクロファイバークロス2枚 成分ガラス系ポリマー/アルコール 幅(mm)125 高さ(mm)235 奥行(mm)70 内容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水、つや出し、防汚
注意
※ガラス/タイヤ/内装には使用不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70392229
2024-06-12
用途:
車の簡易コーティング
サービス業

以前使っていたスマートミストより濃度が濃いように感じます。
ツヤ、撥水性はやや良い様に感じますが、激撥水かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする