アイオン
プレミアム鏡面艶出しクロス
車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
225
色
ネイビー
高さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※走行中は使用しないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※硬いゴミなどはキズの原因となるため、取り除いてからご使用ください。
※裁断時の繊維クズが残っている場合は、取り除いてから使用してください。
※再使用の際は、クロスに付着しているゴミ・ホコリを取り除いてから使用してください。
※樹脂部分など、デリケートな部分を過度に強く擦り付けると、キズをつける恐れがありますので、
※あらかじめ目立たない場所で試してから使用してください。
※本製品が汚れた場合は、水または中性洗剤で洗い、よく乾燥させてから保管してください。
※柔軟剤・漂白剤は使用しないでください。
※乳幼児の手の届く所、高温になる場所、直射日光下に放置しないでください。
※廃棄は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392046
926NV
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください