曜日別特売

リンロンテープ

リンロンテープ - 東工コーセンリンロンテープ - 東工コーセンリンロンテープ - 東工コーセンリンロンテープ - 東工コーセン

トウモロコシを原料にした生分解性テープです。
100%ポリ乳酸を使用していることからおよそ5年で機能を果たし、徐々に土にかえるのでゴミにならない資材です。
耐久性が高く、施工も簡単です。
木に巻きつけるだけで鹿やクマなどによる剥皮害に効果があります。
1巻あたり490gと軽量なので常備品として携帯できる軽さなのも魅力です。

用途シカ・クマなどによる剥皮害対策半透明(白)長さ(m)350直径(Φcm)11.5幅(cm)5質量(g/巻)490対象動物シカ・クマなどグリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395704-1ケース(30巻)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70395720-1巻
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする