エナジーギア
EGパーフェクトクリアガラスクリーナー
油膜や手アカやタバコのヤニを強力に除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。ご家庭の鏡やガラスのクリー二ングにも使用出来ます。
用途
車の洗車
成分
精製水/エタノール/イソプロピルアルコール
適合
手垢、油膜
幅(mm)
105
高さ(mm)
230
奥行(mm)
49
内容量(mL)
400
液性
中性
危険物の類別
非危険物
特性
油膜除去
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392116
J-671
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください