曜日別特売

Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応

Windows搭載 屋内自立型デジタルサイネージ タッチ非対応 - bitstrong

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。
Windows搭載
CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属
無線LANアンテナ付属

用途宣伝・インフォメーション仕様デジタルサイネージ:屋内型設置方法自立式搭載OSWindows 10内容量1台
関連資料:(0.66MB)取扱説明書:(1.15MB)
注意
※起動後の操作にキーボード・マウスが必要です。
※本製品にはキーボード・マウスは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70396447BS-WDAF-T143N-V241578.4×1781×40043インチ縦型
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
70396456BS-WDAF-T149N-V251665×1831×45049インチ縦型
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
70396465BS-WDAF-T155N-V254729×1876×45055インチ縦型
365,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
70396474BS-WDAF-T165N-V279.5866×2021×45065インチ縦型
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70396447BS-WDAF-T143N-V265319278BS-WDAF-T143N-V2BS-WDAF-T143N-V2 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong 65319278【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70396456BS-WDAF-T149N-V265319287BS-WDAF-T149N-V2BS-WDAF-T149N-V2 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong 65319287【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70396465BS-WDAF-T155N-V265319296BS-WDAF-T155N-V2BS-WDAF-T155N-V2 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong 65319296【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70396474BS-WDAF-T165N-V265319305BS-WDAF-T165N-V2BS-WDAF-T165N-V2 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong 65319305【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong1台
469,800
税込516,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする