EpoChemical
ファインウレタン 高透明クリヤー
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。
トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途
釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適
セット内容
主剤A液、硬化剤B液、うすめ液
色
クリア
容量(mL)
(専用うすめ液)10
タイプ
2液
容量(g)
(主剤塗料)50、(硬化剤)25
乾燥時間(分)
硬化:2~3
主成分
ポリウレタン樹脂
主な用途
釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装
指触乾燥時間(分)
15~20
完全硬化時間
24
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
85mL
入数
85gセット
特性
耐久、耐候性、耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※うすめ液は粘度調整にご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70383549
FRPK-017-00001
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください