曜日別特売

【8429827】C5C6-5M1

【8429827】C5C6-5M1 - POP1

幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。
上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー寸法(幅W×高さH)(mm)80×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038833615592
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする