曜日別特売

(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用

(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用 - POP1

陳列什器の角バー(14mmまで)
4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。
スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。
スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。

材質PP寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)乳白色内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038849422104
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする