POP1
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
クリップ:W22、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
10
ワイヤー長(mm)
100
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388720
13459
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください