ボイスミックストーカー SDカードなし

ボイスミックストーカー SDカードなし - POP1

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。
センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。
ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能
複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)
縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。

用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038840623100
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする