曜日別特売

(POP1)SDトーカー(SDカード付)

(POP1)SDトーカー(SDカード付) - POP1

SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。
ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能
複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)

付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038841522173
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする