曜日別特売

(POP1)eZフック(1個入)

(POP1)eZフック(1個入) - POP1

とにかく取り付け取り外しが簡単なプライスケース付きハンガー用フック
パッケージハンガー専用アイテムとなります。

材質アーム:PC+アクリル、ベース:PC+POM透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×88×59(プライスケース:52×30)耐荷重(g)【フック】500内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038844022331
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする