POP1
ダブルフックハンガー
eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。
片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。
仕様
上部フック付き
材質
PP
色
白
耐荷重
600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×17×480
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388878
22910
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください