POP1
(POP1)フックマスター
(1件のレビュー)
石膏ボード専用の、吊り下げパーツです。 簡単に設置、3本のピンで支えるから安心!
材質
本体:PP、針頭:IPS、ピン:ステンレス
耐荷重(kg)
【吊下げ】~2/個
寸法(高さH×幅W)(mm)
【本体】29×31
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388598
17867
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください