丸型鍵

丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵 - ROCKBROS(ロックブロス)
(1件のレビュー)

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。
コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。
車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。
軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。
選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。

用途
都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。
旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。
オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー内容量1個
注意
※施錠時の確認:施錠時には、必ず数字が一直線に並んでいることを確認してください。数字が横一列に並んでいない状態で設定すると、意図しない番号が設定される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390698MA1CBKブラック
1,674
1,598
1,758(税込)
当日出荷
お客様組立品
70390707MA1CRDレッド
1,674
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
お客様組立品
70390716MA1CBLブルー
1,674
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 宅配ボックス固定
卸売・小売業

使い勝手が良いので、自転車にも追加購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする