曜日別特売

ヘルメットインンターキャップ

ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)ヘルメットインンターキャップ - ROCKBROS(ロックブロス)

商品特徴
優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。
紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。
多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。
軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。

用途
用途
サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。
アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。
工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。
日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
内容量1個
注意
※サイズと素材
※サイズ:頭囲約56~61cm
※重さ:約26g
※素材:70%ポリエステル、15%ナイロン、15%スパンデックス
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390777MMZ10006チャンピオンブラック
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390786MMZ10007レッド
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390795MMZ10011格子ブラック
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390804MMZ10012ネイビー
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390820MMZ10015ブラックホワイト
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390829MMZ10016レイクブルーブラック
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390838MMZ10017ゼブラオレンジ
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390847MMZ10018ゼブラブルー
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390856MMZ10020ラインブルーオレンジのブラック
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390865MMZ10022ラインブルーオレンジのホワイト
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390874MMZ10023ストライプブラック
1,526
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390725MMZ10001イエロー
1,526
取扱い終了
お客様組立品
70390734MMZ10002ホワイト
1,526
取扱い終了
お客様組立品
70390750MMZ10003水玉プリント
1,526
取扱い終了
お客様組立品
70390759MMZ10004チャンピオンブルー
1,526
取扱い終了
お客様組立品
70390768MMZ10005チャンピオンホワイト
1,526
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする