伸縮ラクモ CC-55

伸縮ラクモ CC-55 - ワコー

車のボデイに付着したホコリや花粉をキャッチ。伸縮タイプで高い所まで届く。

用途車の洗車材質アルミニウム/PP/合成ゴム/PVC/ナイロン幅(mm)185奥行(mm)150全長(cm)最小時55、最大時85危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392098CC-55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする