曜日別特売

ホイールスポンジミニ

ホイールスポンジミニ - ワコー
(2件のレビュー)

角型形状がホイールの角にもフィットします。

用途車の洗車材質ABS/ポリエステル/ポリウレタンフォーム幅(mm)95高さ(mm)285奥行(mm)40危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392080CS-108
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-13
用途: 洗車

外車のタイヤホイールのブレーキ汚れを落とすのに重宝しています。
固さ、形、大きさちょうど使いやすいです。

対象商品 : 70392080
2024-08-10
用途: 洗車

ミニクーパーのホイールのブレーキ煤落としに重宝しています。
スポンジの固さがちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする