ワコー
ゴッソリムーバーホイールブラシ
ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途
車の洗車
材質
PP/PVC/合成ゴムPET
幅(mm)
110
高さ(mm)
370
奥行(mm)
80
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392089
CS-96
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください